科学研究・開発用品 :「容器 液体」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶から液体の小分けに。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぐ。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
トラスコ品番828-9853 材質本体:SUS304 パッキン:FKM(PTFE仕様も有) 接続口径G3/4 質量(kg)0.24 使用温度範囲(℃)0~60
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低粘度溶剤
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクアシステムドラムコック
ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
接続口径G2 使用温度範囲(℃)0~60
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低粘度溶剤
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアシステムペールコック
ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤 径(Φmm)【流路径】9.2 口外径(Φmm)【取付缶】40.8 口径【バルブ】1/2
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に 保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による) 通信可能距離(m)50 無線あり(中継機) 最大接続台数5台
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります