科学研究・開発用品 :「グラボ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
61日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。