科学研究・開発用品 :「エアー 冷却装置」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 トラスコ品番202-1725 幅(mm)530 高さ(mm)1,080 タイプ水冷式 使用温度範囲(℃)2~43 奥行(mm)970 電源(V)三相200 消費電力(W)3500/3700 内容量(L)20 最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65 温度調節範囲(℃)5~35 冷却能力(W)(50/60Hz)10400 循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
1台
1,198,000 税込1,317,800
21日以内出荷

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
1台
569,800 税込626,780
7日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります