2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
1台
569,800 税込626,780
7日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用。オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式。操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
出力(W)循環ポンプ:45(50/60Hz) 出力(kW)冷凍用圧縮機:0.65 電源(V)三相200±10%(50/60)Hz 水槽容量(L)35以上 乾燥質量(kg)約43 冷凍機0.24/0.29トン(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534 使用周囲温度(℃)5~40 電流(A)(50/60Hz)3.2/3.6 冷媒R407C 電源容量(kVA)1.6 液温(℃)5~25 冷却能力(kW)2.00/2.20 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304 消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05 冷媒封入量(kg)0.36 循環水量(L/min)20~27/20~30 漏電しゃ断器過負荷電流(A)10 モータ出力(W)25 サービス分類レンタル
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります