滅菌済フィルタユニット ステリベクスGPMerck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
滅菌済フィルタユニット ステリベクスHVMerck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
滅菌済フィルタユニット ステリベクスGVMerck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
サンプル前処理 マイレクス(33mm ナイロン メンブレン装着ユニット)Merck(メルクミリポア)¥70,599~税込¥77,659~
1袋(250個)ほか
翌々日出荷
有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。
ナイロン メンブレン装着ユニットです。
ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。
従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.5直径(Φmm)33耐熱温度(℃)45℃耐圧力(kPa)860kPa材質(メンブラン)PA(ナイロン)材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)処理量(mL)(目安)100残液量(μL)<80(エア抜き後)湿潤性親水性材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980