102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merck(メルクミリポア)分析用試験紙
数秒から結果を得ることができ、迅速な測定が可能です。
付属品試薬、計量スプーン等の備品 保管環境冷蔵
1箱(100枚)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 本体
人間工学に基づいた使いやすいポンプです。取外し可能なろ過ヘッド内に逆止弁があり、流路から生じる可能性のあるメンブレンへのコンタミネーションを防止します。ポンプヘッドとその全コンポーネントは121℃で15分間、または134℃で5分間オートクレーブ可能です。
仕様●ろ過ポンプ本体●ろ過サポート:高さ70mm 寸法(mm)ポンプ:90×310×230 質量(kg)3.4(ろ過ヘッドを含む) アズワン品番2-7521-51
1台
829,800 税込912,780
63日以内出荷

1個
3,498,000 税込3,847,800
15日以内出荷

Merck(メルクミリポア)本体用殺菌254nmUVランプ
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9682 質量(kg)0.2 交換目安2年
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

Merck(メルクミリポア)EZ-Fluo専用カメラ単体 1ST
仕様幅、cm (インチ):6.6 (2.6)、重量、kg (lb):0.5 (1.1)、長さ、cm (インチ):9.7 (3.8)、高さ、cm (インチ):11.4 (4.5)、ブランド名:EZ-Fluo、概要:EZ-Fluo(TM) カメラ、操作温度範囲、℃:15~40 電圧(V)100~240(50/60Hz) アズワン品番61-0214-04 アプリケーション原材料工程中の試料最終製品環境試料
1個
999,800 税込1,099,780
15日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
17日以内出荷

アズワン品番61-0313-63 危険物の類別非危険物
1個
52,980 税込58,278
33日以内出荷

アズワン品番61-0301-76 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷




気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50 材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)19.6 湿潤性疎水性 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa)410kPa 接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
形状(入口)ファネル 穴径(μm)0.45 対応吸引式 ろ過量目安(mL)300~3000 材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性)
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF 表面無地
1ケース(100枚)ほか
特価
7,990 税込8,789
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PVDF)
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5 材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PVDF 最大遠心力(G)12000 ローター1.5mL(固定アングルモーター) 直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45 有効ろ過面積(cm2)4.25
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)無菌試験用液体培地
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
種類液体培地 保管環境冷蔵
1箱(20本)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475 材質ボロシリケートファイバーグラス 流量(mL/min)6/cm2 最高使用温度(℃)550 空隙率(%)90 穴径(Φμm)0.7
1ケース(100枚)ほか
8,098 税込8,908
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
欠品中

Merck(メルクミリポア)アイソポア
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
ファネル容量(mL)250 材質(ハウジング)ポリプロピレン フィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。) ろ過能力(L)3(目安)
1個
10,980 税込12,078
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ウルトラフリーMC(親水性PTFE)
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。 素早いろ過と、高い再現性能があります。 1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去 タンパク質および核酸溶液での使用に最適 材質デバイス:ポリプロピレン タイプ精密ろ過 材質(フィルター)PTFE 容量(mL)0.4
1箱(25個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Merck(メルクミリポア)pH試験紙 ロールタイプ
必要な長さに切って使用するロールタイプです。
タイプロール 長さ(m)4.8 入数3ロール
1組(3巻)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

pH試験紙アシリット(pH0.5-5.0)、ニュートラリット(pH5.5-9.0)、アルカリット(pH9.5-13.0)の各1本ずつのセットです。
幅(mm)10 長さ(m)各4.8 pH測定有効範囲pH0.5-5.0、5.5-9.0、9.5-13.0
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

使いやすい分包タイプの粉末培地で、粉末を秤量する手間が必要ありません。
種類粉末培地 保存方法常温15~20℃冷暗所
1箱(40包)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。
ポアサイズ(μm)1.0 厚さ(μm)790
1ケース(100枚)ほか
8,098 税込8,908
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
ポアサイズ(μm)2 厚さ(μm)380 タンパク質吸着率(μg/cm2)60 流量(mL/min)1.3/cm2 材質アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
1ケース(100枚)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0193-93
1セット(12個)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。
形状C 直径(Φmm)13 穴径(μm)0.2 滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア) 材質(ハウジング)HDPE
1箱(100個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0193-92
1セット(12個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2)約9.6 材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm)Φ76×229 ファネル容量(mL)300 適合フィルターΦ47mm
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バッファー溶液 30mL アルミ分包タイプ セット NIST及びPTBのSRMにトレーサブル, 10 袋×pH 4.01 フタル酸 , 10 袋×pH 7.00 リン酸 , 10 袋×pH 10.00 ホウ酸 , pH 4.01/pH 7.00/pH 10.00 25℃ Certipur (R) 199006 1ST
種別7.00 リン酸 .00 ホウ酸 pH /pH 7.00/pH .00 25℃ Certipur 199006 1ST アズワン品番61-0322-88 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷

ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-42 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
15日以内出荷

ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-40 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷

個別包装タイプでコンタミのリスクを低減いたします。
仕様フィルターカラー:白色、ブランド名(Pa):S-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Wine、フィルター表面:プレーン、無菌性:滅菌済 材質ポリビニリデンフルオライド(PVDF) フィルター直径(Φmm)47 アズワン品番61-0209-32
1セット(600個)
119,800 税込131,780
33日以内出荷

ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
アズワン品番61-0284-41 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

ウェスタンブロッティング検出試薬 1液タイプで簡単
種別and Forte Western HRP substrate 1KIT アズワン品番61-0200-66
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

Merck(メルクミリポア)無菌試験用液体培地
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です。検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類液体培地 保管環境冷蔵
1箱(10本)
9,698 税込10,668
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります