1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
加圧ろ過による液体またはガスのインラインでの清澄化に使用します。
取り付けた配管から外さずにフィルター交換が可能です。
フィルター直径(Φmm)47
有効ろ過面積(cm2)13.8
TGK品番719-00-19-68
材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドノブ)ナイロン、(O-リング)シリコン
長さ(mm)120 コネクター含む
直径(Φmm)76
最高温度(℃)70(540 kPaにおいて)
接続入口、出口ともに 1/4” NPTF、内径6 mmから9.5 mm柔軟チューブ用コネクター
プレフィルター直径(Φmm)(厚型デプスプレフィルター) 42 、(メンブレンプレフィルター) 47
入圧(kPa)540
アズワン品番1-5913-01
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。 高圧蒸気滅菌もでき、水溶液100℃のろ過も可能です。
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8
フィルター直径(Φmm)47mm
プレフィルター直径(Φmm)42
直径(Φmm)57
接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″)
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)54
インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション
最大差圧(kPa[psi])517[75]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.45
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
有効ろ過面積(cm2)10
仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)
穴径(μm)0.22
滅菌γ線
材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)
ろ過量目安(mL)1000~2000
材質(ハウジング)EASTAR
耐熱温度(℃)45
ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)
耐圧(kPa)310
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。
TGK品番719-00-20-23
材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース
最高温度(℃)121
接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続
最大圧力(kPa[psig])700[100]
1ケース(3m)
¥15,980
税込¥17,578
24日以内出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4
プレフィルター直径(Φmm)22
直径(Φmm)35
フィルター直径(Φmm)25mm
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)37
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)35
直径(Φmm)17
フィルター直径(Φmm)13mm
有効ろ過面積(cm2)0.7
プレフィルター直径(Φmm)10
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。
フィルター直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)3.9
TGK品番719-43-11-02
材質ステンレス
材質(シール)PTFE
接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ
プレフィルター直径(Φmm)22
長さL×直径(mm×Φmm)32×32
圧力(kPa)690
最大入圧(kPa[psi])689
滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
仕様概要:吸引加圧両用Chemical Dutyポンプ メンテナンス キット
品名吸引加圧両用Chemical Dutyポンプ メンテナンス キット
アズワン品番61-0198-04
用途400mL用メンテナンス
キット内容加圧チューブアッセンブリ×1、ガスケット×2、O-リング×2、ろ液チューブアッセンブリ×1、撹拌棒アッセンブリ×1
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。