14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック バイアル入り SVP用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45 材質セルロース混合エステル 品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック 滅菌ガンマ線 包装2 bags of 5 blisters per box 形態2 キャニスター アズワン品番61-0285-51 アプリケーション抗菌活性を有さないSVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
99,980 税込109,978
17日以内出荷

Merck(メルクミリポア)無菌試験用液体培地
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。各製品には2Dコードが貼られているので、製品名型番有効期限などの情報が得られます。
種類液体培地 保管環境冷蔵
1箱(20本)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)無菌試験用液体培地
無菌試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です。検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類液体培地 保管環境冷蔵
1箱(10本)
9,698 税込10,668
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)充填済培地カセット
保存方法要冷蔵2~8℃ 保管環境冷蔵
1組(24個)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)吸引ろ過キット
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
1個
289,800 税込318,780
欠品中

1組(24個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)微生物限度試験用液体培地
微生物限度試験専用の液体培地です。キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています。品名ラベルには、製品名型番有効期限などの情報と2Dコードが貼付されています。輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています。試験成績書はロット毎に発行され、メーカーHPよりダウンロードが可能です。
種類液体培地 保管環境冷蔵
1箱(100本)ほか
35,980 税込39,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
仕様流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10) 寸法(mm)196×168×222 質量(kg)1.9 電源AC100~240V 50/60Hz 防塵防水性能IP64 材質(接液部)POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-2797-01
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

信頼性のある無菌試験をより簡単に実現できた無菌試験用ユニットです。
仕様容量、mL(mL):120 (50, 75 および 100 に目盛)、デバイス材質:スチレン アクリロニトリル、構成材質(mm):PVC ダブル ルーメン チューブ、長さ 850 ; ステンレスおよびポリアミド6-6 ニードル アダプター、ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71、概要:ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック アンプル薬液および輸液バッグ用、デバイスカラー:青色、最大入圧、kPa (psi):310 (45) @ 25 ℃、最高操作温度、℃:45 材質セルロース混合エステル 品名ステリテスト(Steritest)EZ デバイス ダブルパック 滅菌ガンマ線 包装2 bags of 5 blisters per box 形態2 キャニスター アズワン品番61-0285-46 アプリケーション抗菌活性を有さないLVPおよび合成医薬品
1セット(10個)
74,980 税込82,478
17日以内出荷

使いやすく信頼性の高い培地及び洗浄液で正確な無菌試験が可能です。
種類液体培地 アズワン品番61-0193-93
1セット(12個)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1箱(10個)
55,980 税込61,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型の吸引ポンプ「ミリフレックスプラス」用のオプション品です。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)フィルターピンセット×3本
材質ステンレス アズワン品番2-7520-13
1袋(3本)
9,498 税込10,448
当日出荷

1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります