4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Merck(メルクミリポア)Readybag (R) 顆粒培地
秤量済みで、滅菌済精製水を加えるだけで調製ができます。1次増菌を行ったのち、選択増菌及び選択分離を行います。
仕様緩衝ペプトン水、適用: サルモネラの1次増菌、調製に必要な精製水の量: 1125mL アズワン品番3-3620-12 培地名緩衝ペプトン水
1箱(60セット)
43,980 税込48,378
24日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Readybag(R)顆粒培地
Readybag(R)は秤量済みで、精製水225mLを加えるだけで調製ができます。Readybag(R)にて、1次増菌を行ったのち、選択増菌及び選択分離を行います。Readybag(R)ハーフフレーザーブイヨンを使用した検査方法は、ISO11290-1の検査法に準拠しています。
種類粉末培地
1箱(60包)
88,980 税込97,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示 セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、蛇口接続キット 寸法(mm)270×170×270 質量(kg)本体/5.4 アズワン品番1-5789-01 採水量400L(原水300μs時) 精製水流速(L/min)0.5~0.7 精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り) 供給水質水道水
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。
仕様純水水質表示: ランプ表示 セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き) 寸法(mm)270×250×480 本体質量(kg)7.2 アズワン品番1-4458-01 採水量400L(原水300μs時) 精製水流速(L/min)0.5~0.7 精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り) 供給水質水道水
1台
279,800 税込307,780
35日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります