科学研究・開発用品 :「PTFEメンブレン」の検索結果
関連キーワード
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
厚さ(μm)80
ろ過流量60~100秒/mL
色白色
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。
厚さ(μm)100
ろ過流量20~40秒/500mL
穴径(Φμm)1
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色白色無地
特性親水性
PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。
PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。
溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。
吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)5
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
厚さ(μm)100
ろ過流量5~10秒/500mL
色白色
水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
厚さ(μm)100
ろ過流量4~6秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
空隙率(%)80
表面無地
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデンフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過、溶媒のろ過。
湿潤性疎水性
厚さ(μm)125
ろ過流量水:35mL/min cm2、エア:20mL/min cm2
色白色
タイプHVHP
材質(フィルター)PVDF
耐熱温度(℃)85
膜厚(μm)125
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
総抽出物0.5%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
穴径(Φμm)0.45
バブルポイント(kPa)56
多くの溶媒に安定なポリエチレンサポートのないPTFE製メンブレンです。 疎水性で、水に濡れないため、メタノールのような低表面張力の液で濡れていなければ、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用できます。 〔用途例〕酸・アルカリの清澄化、寒剤の清澄化、ジェット燃料・作動油の清澄化、RNAの分離など。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色白
耐熱性-100~260℃
オートクレーブの可否可
気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
厚さ(μm)80
ろ過流量75~150秒/500mL
色白色
タイプスクリーンフィルター
材質(フィルター)親水性PTFE
耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)
空隙率(%)80
表面無地
穴径(Φμm)0.2
高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)
色白色無地
耐熱温度(℃)130
メンブレン厚さ150μm
空隙率(%)85
滅菌方法高圧蒸気滅菌
水溶液両用 デュラポアメンブレン(親水性PVDF)タイプ、低吸着用です。
ろ過量目安(mL)0.5
材質(サンプルリザーバー)ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PVDF
最大遠心力(G)12000
ローター1.5mL(固定アングルモーター)
直径×長さL(Φmm×mm)10.6×45
有効ろ過面積(cm2)4.25
有機溶媒/水溶液両用 オムニポアメンブレン(親水性PTFE)タイプです。
素早いろ過と、高い再現性能があります。
1.5mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子や沈殿物の除去
タンパク質および核酸溶液での使用に最適
材質デバイス:ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PTFE
容量(mL)0.4
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。
UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)
耐熱温度(℃)45
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:PVC、アウトレット接続:オス型ルアーロック、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:FG、ブランド名:Millex、概要(mm):マイレクス(Millex)-FG, 0.20μm, 疎水性 PTFE, 25 ルアー出口付, エチレンオキサイド滅菌済、デバイスカラー:透明 入口/青色 出口、無菌性:滅菌済
材質疎水性PTFE
直径(Φmm)30
高さ(mm)19.7
品名マイレクス(Millex)-FG フィルターユニット
滅菌エチレンオキサイド
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性疎水性
アズワン品番61-0204-07
アプリケーション疎水性フロリナート (PTFE) メンブレン
1セット(50個)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWP、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10 μm, 47 , 白色, 無地、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min x cm2:126、空隙率%:60
TGK品番719-41-91-50
材質疎水性PTFE
品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)47
湿潤性疎水性
アズワン品番61-0206-87
1箱(100枚)
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
アズワン品番2-3064-11
材質メンブレン/PTFE(フッ素樹脂)、 ハウジング/PVC(塩化ビニル樹脂)
直径(Φmm)25
滅菌EOG滅菌済
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
耐熱温度(℃)45
耐圧力(kPa)510
穴径(Φμm)0.2
1ケース(50個)
¥36,980
税込¥40,678
12日以内出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 25 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80
材質疎水性PTFE
品名LCRメンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0204-72
1セット(100個)
¥50,980
税込¥56,078
17日以内出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 13 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80
材質親水性PTFE
品名LCRメンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)13
湿潤性親水性
アズワン品番61-0202-92
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWG、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10μm, 25 白色, 格子入、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:格子入、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min cm2:126、空隙率%:60
材質疎水性PTFE
品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性疎水性
アズワン品番61-0203-46
1セット(100個)
¥47,980
税込¥52,778
17日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。