科学研究・開発用品 :「デプス」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)
59,980 税込65,978
10日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(100枚)
189,800 税込208,780
10日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
66,980 税込73,678
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面ろ過でなくフィルター内部を含めたろ材全体でろ過し、不純物を捕捉します。 サーフェイスフィルターに比べ保持能力が遥かに大きいです。
厚さ(mm)3.7 寸法(mm)400×400
1箱(100枚)
79,980 税込87,978
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa)520(常温) 全長(cm)5.3 材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm)45 有効ろ過面積(cm2)7.5 アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
34,980 税込38,478
当日出荷

スープラパック モジュールは、従来のデプスフィルター技術を土台とし、表面ろ過、デプスろ過、吸着機能の3つのろ過メカニズムを最適な形で組み合わせたものです。主要な構成材料は、厳選された最高純度のセルロース、珪藻土、パーライトです。時間のかかる個々のフィルターシート挿入が不要なモジュール構造のため、フィルター交換のコストを低減することができます。
1本
44,980 税込49,478
10日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代のデプスフィルターモジュールです。茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。優れた耐熱性・耐圧性です。堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
1本
29,980 税込32,978
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

次世代のデプスフィルターモジュールです。 茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。 独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。 優れた耐熱性・耐圧性です。 堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。 ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。 FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。 ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。 構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿) 質量(kg)5~6 直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様) 高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様) ろ過面積(m2)1.8 耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04
1本
29,980 税込32,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PALL(ポール)PP/PE Separator
仕様●ポリプロピレン/ポリエチレンセパレータデプスフィルター●10μm●25mm アズワン品番67-8953-76
1箱(500個)
34,980 税込38,478
欠品中

PALL(ポール)PP/PE Separator
仕様●ポリプロピレン/ポリエチレンセパレータデプスフィルター●10μm●47mm アズワン品番67-8953-77
1箱(100個)
13,980 税込15,378
24日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります