1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa) 形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口 最高使用圧力(kPa)520(常温) 全長(cm)5.3 材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン 滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能 除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で) 流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで) 直径(Φmm)45 有効ろ過面積(cm2)7.5 アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
34,980 税込38,478
当日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります