DPDテストキット用角形試験管(キャップ付)
材質アクリル
寸法(mm)18×18×118
アズワン品番62-2059-98
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。
比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
アズワン品番6-8516-22
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。