2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar) 材質シリンダー/DURANガラスバルブスプリング/ステンレス排出チューブ・吸引ホース/PTFE 再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様オートクレーブ可能121℃/200kPa(2bar)、20分(※キャップは不可) 材質シリンダー/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップはPE(ポリエチレン)) 再現性(%)<0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります