科学研究・開発用品 :「オーニング」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)Pipet Helper
軽量で楽に操作できます 分解が容易で部品が少なく、完全にオートクレーブ可能であるため、メンテナンスとクリーニングが容易です バランスが良く、使いやすい形状で快適に作業できます 吸引バルブにより、100 mL 以下の容量のピペッティングを一度に行うことができます シングルレバーで、小さな力で作業できます 高性能のバルブユニットで液体を自由に操作できます スムーズに分注でき、液跳ねを抑えてブローアウトできます 排出中にさらに力を加える必要がないため、非常に高い再現性が得られます 疎水性のメンブランフィルター付き(3 μm) 特殊なシリコンピペットアダプターにより、ピペットをしっかり取り付けられます
用途クロマトグラフィー用のバッファーの調製 発酵用の液体の調製 石油化学でのサンプルの移動 水分析でのサンプルの生成 分析の準備 アズワン品番63-8461-88 容量範囲(mL)0.1~100 アプリケーションクロマトグラフィー用のバッファーの調製、発酵用の液体の調製、石油化学でのサンプルの移動、水分析でのサンプルの生成、分析の準備
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リファレンス 2/F
ボタン1個の操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にしかもエアロゾルの強制削減が可能です。不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。 バネ式チップコーンで操作担当者が交代しても再現性が向上、チップ装着の力削減で人間工学が改善。 二次的な調整はさまざまな液体の最も正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。 Reference 2の抜群な精度と確度で結果に信頼できます。 4桁の表示窓、容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。 独特の滑らかな表面なのでクリーニングが簡単です。このピペットは全体がオートクレーブ対応であるのに加え、汚染除去はかつてなかったほど簡単かつ効率が向上しています。これは無菌条件下で作業するときには最適なピペットです。 埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackITを用いた簡素な識別とドキュメンテーションを提供します。
1本
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります