21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
1袋(500本)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブ 500本
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
仕様容量:0.5mL PCR clean カラーレス アズワン品番64-8925-46
1袋(500本)
15,980 税込17,578
当日出荷

Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって 24時間以内に 90% 以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tube では、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な 2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません▼ロット毎に human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
仕様容量:5.0mL カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind フタの形状:スクリューキャップ 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free 色:カラーレス 販売単位:200本(2袋×100本) 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 外径:約17mmΦ アクセサリー Eppendorf Centrifuges 5430/R、5427 R、5804/R、5810/R用の高速ローター すべての15mL/50mLコニカルチューブ用 Eppendorf 製ローターに使える、アダプターおよびインサート ベンチワーク用の機能的なチューブラック 凍結保存用のストレージボックス Eppendorf ThermoMixer C、ThermoStatC用5.0mL Smartblock アプリケーション 5.0mLまでのサンプルのより簡単な取り扱い 便利で安全な細胞培養アプリケーション ピペッティングしやすいため、コンタミネーションのリスクも低減されます 保存スペースが節約できます 安全な細胞や組織のライゼーション サンプルと溶液の保存 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。―親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 アズワン品番63-8461-84
1式(200本)
16,980 税込18,678
当日出荷

日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)▼スカート、セミスカートタイプがあります。▼低吸着の表面により、少量のサンプルを用いたPCRの結果を向上させます。LoBindプレートによって次世代シーケンス解析の結果が大きく向上します。標準タイプのプレートとLoBindプレートを用いて、ヒト臍帯静脈内皮細胞由来RNAからライブラリーを調製し、次世代シーケンス解析にかけました。その結果、LoBindプレートを用いた場合、標準タイプのプレートに比べて23%リード数が増えました。
仕様規格:スカート 単位:25枚 PCR clean 核酸低吸着タイプ PCR clean:Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。 アズワン品番63-8460-74
1式(25枚)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)▼スカート、セミスカートタイプがあります。▼低吸着の表面により、少量のサンプルを用いたPCRの結果を向上させます。LoBindプレートによって次世代シーケンス解析の結果が大きく向上します。標準タイプのプレートとLoBindプレートを用いて、ヒト臍帯静脈内皮細胞由来RNAからライブラリーを調製し、次世代シーケンス解析にかけました。その結果、LoBindプレートを用いた場合、標準タイプのプレートに比べて23%リード数が増えました。
1式(25枚)
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)▼スカート、セミスカートタイプがあります。▼低吸着の表面により、少量のサンプルを用いたPCRの結果を向上させます。LoBindプレートによって次世代シーケンス解析の結果が大きく向上します。標準タイプのプレートとLoBindプレートを用いて、ヒト臍帯静脈内皮細胞由来RNAからライブラリーを調製し、次世代シーケンス解析にかけました。その結果、LoBindプレートを用いた場合、標準タイプのプレートに比べて23%リード数が増えました。
仕様規格:スカート,緑 単位:25枚 PCR clean 核酸低吸着タイプ PCR clean:Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。 アズワン品番63-8461-09
1式(25枚)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)Eppendorfツインテク リアルタイムPCRプレートは、通常のツインテクPCRプレートの全ての利点はそのままに、リアルタイムPCRで要求される鮮明で強い蛍光強度を得ることができます。ツインテク リアルタイムPCRプレートは、透明またはつや消しのウェルよりも蛍光をクリアに反射するため、極めて微量な蛍光をも検出することができます。▼ホワイトウェルが蛍光を効果的に反射します。▼スカートタイプ、セミスカートタイプ、スカートレスタイプの3種類があります。▼ウェルは薄く成型されており、効果的に熱をサンプルに伝えます。▼オートクレーバブルです(121℃、20分間)。▼つや消しタイプのプレートと比べて、ツインテク リアルタイムPCRプレートでは、最大で10倍以上の蛍光強度が得られます。▼ホワイトウェルの使用で、Ct値が安定しました。▼従来のプレートより、平均0.8サイクルも早くCt値が決定でき、より高感度な検出が可能になります。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。ISO 18385は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒトDNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています
1式(10枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む アズワン品番65-3744-62
1本
419,800 税込461,780
3日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む アズワン品番65-3744-59
1本
389,800 税込428,780
3日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL アズワン品番65-3697-54
1本
289,800 税込318,780
3日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL アズワン品番65-3697-51
1本
259,800 税込285,780
3日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む アズワン品番65-3744-61
1本
419,800 税込461,780
3日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL アズワン品番65-3697-52
1本
259,800 税込285,780
3日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む アズワン品番65-3744-60
1本
389,800 税込428,780
3日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL アズワン品番65-3697-53
1本
289,800 税込318,780
3日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴
仕様●チャンネル数:8チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μL アズワン品番65-3697-52
1本
249,800 税込274,780
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
仕様●チャンネル数:12チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μL アズワン品番65-3697-54
1本
289,800 税込318,780
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Xplorer plus Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorerplus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorerplusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
1本
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μL アズワン品番65-3697-53
1本
289,800 税込318,780
4日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス Move It
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット。手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能。プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できます。チップ間隔の調整範囲:4.5~33mm。滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ。分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッター。より高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステム。オートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)。快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別。360°回転可能なピペットヘッド。手の疲れを低減する最適なバランス
仕様チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 0.1-20μL アズワン品番65-3697-51
1本
249,800 税込274,780
4日以内出荷

生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24時間以内に90%以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します。▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません。▼ロット毎にhuman DNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)。▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています。▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング。
仕様容量:50ml カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind サイズ: 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(25本×8袋) 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free アズワン品番63-8461-77
1式(200本)
17,980 税込19,778
欠品中

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります