2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット M 0.1-999.9mL
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)2.5 分注範囲(mL)0.01~999.9 アズワン品番61-0170-95 容量範囲(mL)5、25、50 相対系統誤差(%)(5mL)±2.0、(25mL)±0.4、(50mL)±0.2 絶対系統誤差(μL)(5mL)±0.1、(25mL)±0.1、(50mL)±0.1 相対偶然誤差(%)(5mL)±1.0、(25mL)±0.2、(50mL)±0.1 絶対偶然誤差(μL)(5mL)±0.05、(25mL)±0.05、(50mL)±0.05
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)トップビュレット H 0.1-999.9mL
マニュアルでの滴定作業に使用できます 脈動のない連続分注技術 バルブレバー付き再循環バルブ 長寿命の電池による電源供給と充電表示 電子ユニットは取り外し可能 シンプルなキャリブレーションプログラムを含め、修理しやすいモジュール設計 高い耐薬品性 排出チューブは、水平142~220mm、垂直10~200mmで可変、360 回転可能 210~370mmの自動長さ調整用の伸縮自在吸引チューブ 本体は45mmネジ口に直接取付けられるほか、32、38、40mmのネジ口に適したアダプター付き 追加のアダプターが使用可能
容量(mL)5 分注範囲(mL)0.01~999.9 アズワン品番61-0170-96 容量範囲(mL)2.5、12.5、25 相対系統誤差(%)(2.5mL)±2.0、(12.5mL)±0.4、(25mL)±0.2 絶対系統誤差(μL)(2.5mL)±0.5、(12.5mL)±0.5、(25mL)±0.5 相対偶然誤差(%)(2.5mL)±1.0、(12.5mL)±0.2、(25mL)±0.1 絶対偶然誤差(μL)(2.5mL)±0.025、(12.5mL)±0.025、(25mL)±0.025
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります