科学研究・開発用品 :「循環恒温槽」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機。丈夫で堅牢なステンレスボディ。抜群の静粛性。さまざま槽に取付可能なホルダ
適合低粘度循環用
材質SUS304
質量(kg)1.7
回転数(min-1[r.p.m])【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450
電源単相100V±10% 50/60Hz
温度(℃)撹拌:最大450
温度上昇モータ:60℃
ホルダー丸形角形共用
モーター出力(W)3
モーター電流(A)0.2
定格トルク(N・m)【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。