11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digital アズワン品番61-0005-97
1式
299,800 税込329,780
4日以内出荷

乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組) 寸法(mm)180×300×212 質量(kg)2.8 容量(mL)100 電源(V)100~120/220~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])5000~25000 アズワン品番65-1919-65 タイマー5秒~3分
1個
389,800 税込428,780
6日以内出荷

攪拌容量150リットルまで(H2O)。薄型でで頑丈なステンレス製ケース。大容量でもスムーズな回転を実現する強力モーター。細かな速度設定。デジタルLED速度表示。タイマー(0~56分)、または連続作動。USBとRS232インターフェース搭載
寸法(mm)505×110×585 質量(kg)約21.4 回転数(min-1[r.p.m])0~600 天板寸法(mm)500×500 材質(天板)ステンレススチール アズワン品番65-1919-61 最大処理量(mL)150000(対H2O)
1台
679,800 税込747,780
60日以内出荷

連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9 表示デジタル表示(タイマー・振とう数) 振盪数(min-1[r.p.m])0~3000 電源(AC V)100~240 50/60Hz タイマー連続:1秒~59時間59分 軌道直径(mm)4.5 速度表示デジタル表示
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182) アズワン品番67-3061-24
1台
279,800 税込307,780
62日以内出荷

騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS130 control 寸法(mm)270×316×98 アズワン品番61-0005-72
1式
419,800 税込461,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS260 control 寸法(mm)360×420×98 アズワン品番61-0005-74
1式
559,800 税込615,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別HS260 control 寸法(mm)360×420×100 アズワン品番61-0005-80
1式
559,800 税込615,780
4日以内出荷

付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源AC100V・50/60Hz 温度精度±1℃ 設定温度範囲室温~120℃ タイマー1分~99時間59分
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-10
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg)1.6 電圧(V)100-240 アナログ出力no 周波数50/60Hz 連続使用時間100% 許容周囲温度(℃)Apr-50 アズワン品番61-4948-08 タイマーYes 操作方式タイマーと連続使用 揺動形態オーバーヘッド式
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります