科学研究・開発用品 :「ミキサー 容器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1~250mLの固定しない容器を個別にシェーキングできます。
種別片手アタッチメント
アズワン品番61-0005-04
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
種別シャーレー用アタッチメント
アズワン品番61-0005-08
1式
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
付属品標準アタッチメント(VG3.1)
寸法(mm)127×149×136
質量(kg)4.5
電源(V)AC100
消費電力(W)58
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
電源コード(m)1.5
回転数設定方式ツマミ0~6
軌道直径(mm)4
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。
豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
2つの作業モード:
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能)
アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。
モード B (アタッチメント感知機能OFF)
全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。
本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000
付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源AC100~240V 50/60Hz
電源コード(m)1.3
サイズ(mm)148×205×63
アズワン品番1-3191-11
軌道直径(mm)4.5
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。