科学研究・開発用品 :「分離器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本 付属品金属製ローター、フタ 質量(kg)3.9 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92 騒音値(dB)55未満 回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻み アズワン品番4-1795-01-22 タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み) インターフェイスUSB
1台
189,800 税込208,780
77日以内出荷

高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05 質量(kg)1.4 出力(W)8 電圧(V)100 - 240 50/60Hz 回転数(固定):6000rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105 最大処理容量(mL)8×2.0 アズワン品番61-4946-85-22 タイマー1~99分
1台
68,980 税込75,878
17日以内出荷

仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232 質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む) 出力(W)213 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100~240 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 精度【加熱コントロール】1±K 表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT 本体質量(kg)9.5 温度表示yes 連続使用時間(時間)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150 操作タイマーと連続使用 タイマー設定最小1s~最大6000分 周囲温度(℃)【許容】5~40 タイマーあり モーター入力(W)88 軌道直径(mm)1.5 許容湿度(%)80 揺動形態ロータリー 加熱温度(℃)室温+5~100 加熱能力(W)100
1台
398,800 税込438,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)2000 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 寸法(mm)155×175×105 質量(kg)1.4 電源AC100~240V・50/60Hz タイマー1~99分 最大処理量(mL)2.0×8本
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷




メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)200×280×140 質量(kg)3.9 最高回転数(min-1[r.p.m])15700 電源AC100~230V 50/60Hz 最大遠心力(G)16500 タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み) 最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷


『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります