絞り込み
ブランド
  • IKA
  • アズワン(224)
  • HEIDON(新東科学)(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(18)
  • オーハウス(14)
  • 三商(13)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • ALLSHENG(11)
  • ヤマト科学(8)
  • ケニス(7)
  • トーマス科学(6)
  • エスエヌディ(6)
  • 旭製作所(5)
  • KNF(5)
  • アルプ(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 日陶科学(4)
  • セムコーポレーション(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「制御盤用タイマー」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェーカー IKAシェーカーIKA
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
寸法(mm)360×420×100質量(kg)8.16表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数20~300rpm振盪方式相互作用軌道直径(mm)20許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
シェーカー IKAシェーカーIKA
419,800税込461,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
シェーカー IKAシェーカーIKA
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
寸法(mm)360×420×98質量(kg)8.5表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数50~500rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)10許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
シェーカー IKAシェーカーIKA
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
寸法(mm)270×316×98質量(kg)8.8表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数80~800rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き MicrostarシリーズIKA
219,800税込241,780
1台
13日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付きIKA
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 Microstar control IKA電子制御撹拌機 Microstar controlIKA
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
付属品チャックカバー質量(kg)1.18出力(W)15.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])30~2000本体寸法(mm)60×173×136粘度範囲(mPa・s)~4000表示部LCD締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)撹拌容量(L)5(対H2O)アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160アズワン品番3-8002-11最大トルク(N・cm)7.5
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 PCへの接続が可能です。 タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル質量(kg)5.8kgサイズ91×231×379mm直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300電源AC100~115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~150,000インターフェースUSB・RS232C回転数4~530(rpm)アズワン品番1-7326-34処理量MAX100L(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10最大トルク(N・cm)660
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7サイズ86×230×267mm電源AC115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~50,000インターフェースRS232C・USB回転数30~2000(rpm)アズワン品番1-3150-42処理量MAX40L(H2O)適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10最大トルク(N・cm)60
電子制御撹拌機 IKA電子制御撹拌機IKA
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C付属品USBケーブル処理量(L)MAX100(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
往復振とうシェーカー HSシリーズ IKA往復振とうシェーカー HSシリーズIKA
559,800税込615,780
1式
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別HS260 control寸法(mm)360×420×100アズワン品番61-0005-80
往復振とうシェーカー HSシリーズ IKA往復振とうシェーカー HSシリーズIKA
449,800税込494,780
1式
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。振動機構は水平の往復運動です。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別HS 260 ベーシック寸法(mm)360×420×100アズワン品番61-0005-79
ロータリーシェーカー KSシリーズ IKAロータリーシェーカー KSシリーズIKA
559,800税込615,780
1式
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS260 control寸法(mm)360×420×98アズワン品番61-0005-74
ロータリーシェーカー KSシリーズ IKAロータリーシェーカー KSシリーズIKA
449,800税込494,780
1式
4日以内出荷
コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS260 basic寸法(mm)360×420×98アズワン品番61-0005-73
ロータリーシェーカー KSシリーズ IKAロータリーシェーカー KSシリーズIKA
419,800税込461,780
1式
4日以内出荷
騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
種別KS130 control寸法(mm)270×316×98アズワン品番61-0005-72
ロータリーシェーカー KSシリーズ IKAロータリーシェーカー KSシリーズIKA
279,800税込307,780
1式
41日以内出荷
騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
種別KS130 basic寸法(mm)270×316×98アズワン品番61-0005-71
ボルテックスミキサー 6778用 オプション IKAボルテックスミキサー 6778用 オプションIKA
319,800税込351,780
1式
4日以内出荷
マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digitalアズワン品番61-0005-97
ドライブロックヒーター IKAドライブロックヒーターIKA
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
付属の外部温度センサをブロックや試料に直接差し込むことにより、温度を高精度で制御できるブロックヒーターです。 1分~99時間59分のタイマー機能が付いています。設定温度とブロックや試料の温度は、デジタル表示で確認できます。
電源AC100V・50/60Hz温度精度±1℃設定温度範囲室温~120℃タイマー1分~99時間59分
ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKAウルトラタラックス ホモジナイザー デジタルIKA
389,800税込428,780
1台
12日以内出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
ミニシェーカー IKAミニシェーカーIKA
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら