16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミキシング作業用、デジタル式揺動シェーカー(回転数調節可)ロッカー2Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作業時間表示。エラーコードをデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能キーパッド採用により、操作性抜群。滑り止め用マットを標準装備。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-04
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ミキシング作業用、三次元式揺動シェーカー(回転数固定、転がし動作)ロッカー3Dベーシック。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカー アズワン品番61-4948-05
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーRocker3Ddigital アズワン品番61-4948-06
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg)1.6 電圧(V)100-240 アナログ出力no 周波数50/60Hz 連続使用時間100% 許容周囲温度(℃)Apr-50 アズワン品番61-4948-08 タイマーYes 操作方式タイマーと連続使用 揺動形態オーバーヘッド式
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
表示方式LED モーター(W)入力:10 出力:45 安全装置振とう台ロック 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー1~5999分 振盪方式ロータリー
1台
419,800 税込461,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
寸法(mm)360×420×98 質量(kg)8.5 表示方式LEDライン モーター(W)入力:10 出力:45 保護等級IP21(DIN EN 60529) 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー5~50分 振盪数50~500rpm 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)10 許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。騒音を抑え、耐久性を高めた小型タイプです。
寸法(mm)270×316×98 質量(kg)8.8 表示方式LEDライン モーター(W)入力:10 出力:45 保護等級IP21(DIN EN 60529) 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー5~50分 振盪数80~800rpm 振盪方式ロータリー 軌道直径(mm)4 許容揺動量質量:2.0kg(アタッチメントを含む)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。振動は水平の往復運動です。
寸法(mm)360×420×100 質量(kg)8.16 表示方式LEDライン モーター(W)入力:10 出力:45 保護等級IP21(DIN EN 60529) 操作タイマー 連続運転 周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80% タイマー5~50分 振盪数20~300rpm 振盪方式相互作用 軌道直径(mm)20 許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

許容周囲温度(℃)5~40 タイマー 許容湿度(%)80 最大負荷能力(kg)0.3
1台
398,800 税込438,680
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps 質量(kg)9.2 温度表示yes 回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃ 許容周囲温度(℃)5~40 アズワン品番67-3061-23 タイマーyes 回転数表示方式TFT 温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃ 軌道直径(mm)3 揺動形態ロータリー 温度調節精度(℃)±0.5 周囲湿度(%)許容:80
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

ボルテックスミキサーとして使用する場合のアタッチメントです
仕様サイズ:Φ94×28mm 重量:0.54kg 揺動形態:ロータリー 軌道直径:4.5mm 最大揺動重量(アタッチメントを含む):0.5kg アズワン品番65-3738-75
1個
38,999 税込42,899
6日以内出荷

オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA 質量(kg)1.6 電圧(V)100-240 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) アナログ出力no 周波数50/60Hz 連続使用時間100% 許容周囲温度(℃)Apr-50 アズワン品番61-4948-07 タイマーno 操作方式連続使用 揺動形態オーバーヘッド式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×180×140
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232 質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む) 出力(W)213 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100~240 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 精度【加熱コントロール】1±K 表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT 本体質量(kg)9.5 温度表示yes 連続使用時間(時間)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150 操作タイマーと連続使用 タイマー設定最小1s~最大6000分 周囲温度(℃)【許容】5~40 タイマーあり モーター入力(W)88 軌道直径(mm)1.5 許容湿度(%)80 揺動形態ロータリー 加熱温度(℃)室温+5~100 加熱能力(W)100
1台
398,800 税込438,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])500~2500 付属品標準アタッチメント(VG3.1) 寸法(mm)185×320×105 質量(kg)3.9 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.5 軌道直径(mm)4 揺動形態ロータリー
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源(V)AC100~240 50/60Hz 消費電力(W)10 回転数(min-1[r.p.m])100~3000 電源コード(m)1.3 アズワン品番1-3191-32-22 軌道直径(mm)4.5 商品タイプ本体
1台
169,800 税込186,780
12日以内出荷

コンパクトデザインの試験管用シェーカーです。直径30mmまでの試験管やその他遠沈管・エッペンドルフ管が使用できます。
仕様●シェーカーKS 130 basic/control専用アタッチメント、●モーター入力/出力:1.2/0.8W●振動形態:ロータリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、タッチ部/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、底部/亜鉛コーティング 寸法(mm)Φ100×70 質量(g)550 品名ラボダンサー 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])2800 アズワン品番2-7315-01-22 軌道直径(mm)4.5 許容揺動量最大50mL(試験管1本あたり)
1台
45,980 税込50,578
12日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング