科学研究・開発用品 :「撹拌シャフト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
撹拌シャフト保護カバー回転するシャフトや撹拌羽根によるケガを防ぐためのカバー。
仕様調整長さ(最短~最長)(mm):190~310、コード番号:0002603000
材質プレキシガラス
アズワン品番61-0005-51
1式
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
撹拌シャフト保護カバーR301をスタンドに取り付けるために使用。
種別サポートホルダー
アズワン品番61-0005-52
1式
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
フレキシブルカップリングガラス製撹拌シャフトを使用する作業に必要です。フレキシブル・カップリングは、撹拌時の構造上の誤差を調整します。
種別フレキシブルカップリング
アズワン品番61-0005-38
1式
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
シャフト径(Φmm)8
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)Φ50×350
シャフト径(Φmm)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)
シャフト径(Φmm)8
2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。
細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。
効率はプロペラ型4枚羽根に類似。
中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS316L)
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。
回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01
トラスコ品番329-6083
質量(kg)3.1
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)
電源AC100~115V、50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)10000
モーター70/35W(入力/出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294
電源コード(m)1.8
締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)
撹拌容量(L)20(H2O)
アーム寸法(mm)Φ13×長さ160
最大トルク(N・cm)150
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)
電源(V)AC100~115(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)
撹拌容量(L)20(H2O)
アズワン品番1-9945-01-22
最大トルク(N・cm)150
校正証明書点検・検査書
1台
¥209,800
税込¥230,780
15日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有
仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃
直径(Φmm)支持アーム:16
回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000
連続使用時間1
アーム長さ(mm)支持アーム:220
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)125
許容周囲温度(℃)5-40
粘度(mPa・s)最大:10000
アズワン品番63-1825-88
モーター入力(W)176
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥489,800
税込¥538,780
6日以内出荷
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。
2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。
撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。
対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。
モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)
粘度範囲(mPa・s)最大50000
撹拌容量(L)80(対水)
寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)
モーター出力(W)90
取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)
モーター入力(W)220
RoHS指令(10物質対応)対応
最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
1個
¥589,800
税込¥648,780
4日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)AC115(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])150~6000
撹拌容量(L)20(H2O)
アズワン品番1-9944-21-22
最大トルク(N・cm)20
校正証明書点検・検査書
1台
¥389,800
税込¥428,780
18日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50~2000
撹拌容量(L)5(対H2O)
アズワン品番4-2358-01-22
最大トルク(N・cm)7.5
校正証明書点検・検査書
1台
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)
撹拌容量(L)80(H2O)
アズワン品番1-6608-11-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥599,800
税込¥659,780
36日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。