絞り込み
ブランド
  • IKA
  • アズワン(42)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • Kartell(カルテル)(4)
  • ケニス(9)
  • フロンケミカル(15)
  • フロン工業(12)
  • 三商(9)
  • サンプラテック(5)
  • DURAN(5)
  • コクゴ(2)
  • ヤマト科学(2)
  • 日伸理化(2)
  • ユニコントロールズ(2)
  • YOSHIOKA(2)
  • 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品](2)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • レオナ(1)
  • エムレボ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「撹拌羽根」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 撹拌羽根 アンカー
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボリアクター 撹拌羽根 IKAラボリアクター 撹拌羽根IKA
349,800税込384,780
1個
63日以内出荷
ハイスピード撹拌羽根高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
仕様最低液浸:180材質AISI316L直径(Φmm)ディゾルバー:26アズワン品番63-5535-45
ラボリアクター IKAラボリアクターIKA
759,800税込835,780
1個
63日以内出荷
リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3アズワン品番63-5535-27
小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付IKA
159,800税込175,780
1台
13日以内出荷
回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKAメカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付IKA
209,800税込230,780
1台
10日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付IKA
389,800税込428,780
1台
13日以内出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9944-21-22最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付 IKAメカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付IKA
599,800税込659,780
1台
31日以内出荷
80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm)電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)撹拌容量(L)80(H2O)アズワン品番1-6608-11-22校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付きIKA
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
校正証明書点検・検査書
【レンタル】メカニカル制御撹拌機パッケージ RW20 digital IKA【レンタル】メカニカル制御撹拌機パッケージ RW20 digitalIKA
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
撹拌器 IKA撹拌器IKA
589,800税込648,780
1個
4日以内出荷
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
溶解型撹拌羽根 R1300 IKA溶解型撹拌羽根 R1300IKA
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)80本体寸法(mm)Φ8×350
プロペラ型3枚撹拌羽根 R1381 IKAプロペラ型3枚撹拌羽根 R1381IKA
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)45本体寸法(mm)Φ8×350
プロペラ型4枚撹拌羽根 R1342 IKAプロペラ型4枚撹拌羽根 R1342IKA
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
羽根径(Φmm)50本体寸法(mm)Φ8×350
ブレード型撹拌羽根 R3004シリーズ IKAブレード型撹拌羽根 R3004シリーズIKA
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
下から上へ液を引き込み、放射状の液流を発生させます。低粘度サンプルへのエアレートや、均一化に最適。高回転で使用。
仕様コード番号: 0020001208サイズ羽径直径70mm/シャフト長819mm/Φ10mmアズワン品番63-1289-03
スパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズ IKAスパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズIKA
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
下から上へ縦方向の液流を発生させます。高粘度サンプルの均一混合、熱交換の為の撹拌向け。低~中回転で使用。
メビウス型撹拌羽根 IKAメビウス型撹拌羽根IKA
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
上から縦方向の液流を発生させます。低~中程度のサンプル撹拌に最適。
撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根IKA
71,980税込79,178
1本
6日以内出荷
溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-62
撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根IKA
94,980税込104,478
1本
6日以内出荷
プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43
撹拌機用羽根 IKA撹拌機用羽根IKA
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用 溶解型撹拌羽根 Φ40IKA
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001243300材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(溶解型)寸法(Φmm)50アズワン品番1-9944-13
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ45IKA
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001289800材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)45アズワン品番1-9944-12
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55 IKA高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55IKA
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
仕様コード番号: 0001242900材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)55アズワン品番1-9944-11
撹拌シャフト保護カバー IKA撹拌シャフト保護カバーIKA
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
撹拌シャフト保護カバー回転するシャフトや撹拌羽根によるケガを防ぐためのカバー。
仕様調整長さ(最短~最長)(mm):190~310、コード番号:0002603000材質プレキシガラスアズワン品番61-0005-51
ブレード型撹拌羽根 IKAブレード型撹拌羽根IKA
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
スパイラル型撹拌羽根 IKAスパイラル型撹拌羽根IKA
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)Φ50×350シャフト径(Φmm)8
撹拌羽根 IKA撹拌羽根IKA
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKAEUROSTAR 40 デジタル撹拌機IKA
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源コード(m)1.8
撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根) IKA撹拌羽根(プロペラ型 4枚羽根)IKA(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
撹拌羽根(遠心力型) IKA撹拌羽根(遠心力型)IKA
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。
シャフト径(Φmm)8材質ステンレス(SUS316L)
メカニカル制御撹拌機 IKAメカニカル制御撹拌機IKA(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。 回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01トラスコ品番329-6083質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)電源AC100~115V、50/60Hz粘度範囲(mPa・s)10000モーター70/35W(入力/出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294電源コード(m)1.8締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)撹拌容量(L)20(H2O)アーム寸法(mm)Φ13×長さ160最大トルク(N・cm)150
撹拌羽根(平型) IKA撹拌羽根(平型)IKA
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)550最大回転数(min-1[r.p.m])800材質ステンレス(SUS316L)
撹拌羽根(溶解型) IKA撹拌羽根(溶解型)IKA
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)シャフト長さ(mm)350
撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根) IKA撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)IKA
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
撹拌羽根(タービン型) IKA撹拌羽根(タービン型)IKA
36,880税込40,568
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)
撹拌羽根(アンカー型) IKA撹拌羽根(アンカー型)IKA
62,980税込69,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
撹拌羽根 R1333 IKA撹拌羽根 R1333IKA
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)150本体寸法(mm)Φ10×550
撹拌羽根 R1376 IKA撹拌羽根 R1376IKA
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)150本体寸法(mm)Φ10×550
プロペラ型撹拌羽根 R2302 IKAプロペラ型撹拌羽根 R2302IKA
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
羽根径(Φmm)150本体寸法(mm)Φ13×800

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら