科学研究・開発用品 :「検査証明書」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1700 撹拌容量(L)20 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-1815-21-22 校正証明書点検・検査書
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷

IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!。日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!。セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100~2500 材質(天板)ガラス アズワン品番63-2577-73-22 校正証明書点検・検査書
1個
73,980 税込81,378
18日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
仕様最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●機能:集積加熱制御・回転数制御●ヒーター容量:600W●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ:160×270×95mm●重量:2.5kg●保護等級:IP42●外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き●付属品:撹拌子3個セット●コード番号:0003622004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1700 撹拌容量(L)最大20 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-1816-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])150~6000 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9944-21-22 最大トルク(N・cm)20 校正証明書点検・検査書
1台
389,800 税込428,780
18日以内出荷

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付 校正証明書点検・検査書
1台
169,800 税込186,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)アルミニウムアロイ アズワン品番3-8000-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
179,800 税込197,780
18日以内出荷

80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
仕様本体●粘度範囲:50000mPa・s●モーター入力/出力:220/94W●支持アーム:Φ16mm●電源コード長:2m(2Pプラグ)●適合シャフト径:Φ1~Φ10mm●重量:7.5kg●保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠●サイズ:123×252×364mm●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0005040001●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±10rpm) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz) 撹拌容量(L)80(H2O) アズワン品番1-6608-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
599,800 税込659,780
36日以内出荷

回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50~2000 撹拌容量(L)5(対H2O) アズワン品番4-2358-01-22 最大トルク(N・cm)7.5 校正証明書点検・検査書
1台
159,800 税込175,780
18日以内出荷

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミック 校正証明書点検・検査書
1台ほか
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm) 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII) 撹拌容量(L)20(H2O) アズワン品番1-9945-01-22 最大トルク(N・cm)150 校正証明書点検・検査書
1台
209,800 税込230,780
18日以内出荷

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート) アズワン品番3-8000-03-22 校正証明書点検・検査書
1台
189,800 税込208,780
29日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります