科学研究・開発用品 :「正転逆転」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20(対水) 材質(プレート)セラミック 付属品PT1000温度センサ 寸法(mm)220×354×88 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)500 プレート寸法(mm)180×180 ヒーター容量(W)1000
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500 撹拌容量(L)20(対水) 材質(プレート)アルミニウム 付属品PT1000温度センサ 寸法(mm)160×270×85 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 最高温度(℃)310 インターフェースUSB RS-232C ヒーター容量(W)600 プレート寸法(Φmm)135
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング