3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。
計測範囲-50~450℃ 付属品ステンレス温度センサH62.51 質量(kg)0.2
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
仕様本体●サイズ:160×270×85mm●最高温度:340℃●プレートサイズ:Φ135mm●重量:2.7kg●保護等級:IP42●機能:重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転●PT100・70温度センサー付属●コード番号:0005020004●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50~1700 撹拌容量(L)20 材質(プレート)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-1815-21-22 校正証明書点検・検査書
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃ 材質センサー部:ステンレス 1.4571 長さ(mm)センサー部:230 質量(kg)0.031 反応時間t9/10 10sec センサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B) 深さ(mm)最低液浸:20 ケーブル長(mm)1000 アズワン品番63-8455-39
1個
24,980 税込27,478
93日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります