耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)セラミック
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)220×354×88
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)500
プレート寸法(mm)180×180
ヒーター容量(W)1000
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20(対水)
材質(プレート)アルミニウム
付属品PT1000温度センサ
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)310
インターフェースUSB RS-232C
ヒーター容量(W)600
プレート寸法(Φmm)135
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。
撹拌容量(L)20
寸法(mm)160×270×85
質量(kg)3
電源AC100V・50/60Hz
プレート寸法(mm)Φ135
ヒーター(W)600
RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
撹拌容量(L)15
材質(プレート)SUS304
寸法(mm)160×246×90
質量(kg)2
電源AC100V・50/60Hz
最高温度(℃)320
プレート寸法(mm)Φ135
ヒーター(W)600
設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
温度範囲(℃)50~500
材質(プレート)セラミックス
攪拌容量150リットルまで(H2O)。薄型でで頑丈なステンレス製ケース。大容量でもスムーズな回転を実現する強力モーター。細かな速度設定。デジタルLED速度表示。タイマー(0~56分)、または連続作動。USBとRS232インターフェース搭載
寸法(mm)505×110×585
質量(kg)約21.4
回転数(min-1[r.p.m])0~600
天板寸法(mm)500×500
材質(天板)ステンレススチール
アズワン品番65-1919-61
最大処理量(mL)150000(対H2O)
1台
¥679,800
税込¥747,780
60日以内出荷
I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。
オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。
有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。
堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。
これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。
I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。
たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。
IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。
その他の機能
非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能
負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます
容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。
多言語メニューナビゲーション
仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちら
アズワン品番67-3061-22
1台
¥619,800
税込¥681,780
62日以内出荷
強力な磁力で、最大15L撹拌可能。
やけど防止のため、スイッチを切っても"HOT"サインが点灯。(デジタル)
デジタル表示採用により、回転数・温度を正確にモニタリング可能。
処理量(L)15
本体寸法(mm)160×250×100H
仕様モーター入力:20Wモーター出力:2W加熱出力:600W温度範囲:50~320℃安全限界温度設定範囲:100~360℃天板材質:SUS304天板寸法:Φ135mm重量:2.8kg
回転数(min-1[r.p.m])100~2000
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V・50/60Hz
最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。
外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。
アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K
付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10
安全装置最小値:50~360℃
温度表示LED
材質(プレート)アルミニウムアロイ
回転方向右
撹拌子(mm)20~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85
設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)
許容周囲温度(℃)5~40
回転数表示方式LED
回転数制御方式ターニングノブ
モーター入力(W)9
保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42
許容湿度(%)80
インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり
プレート寸法(Φmm)135
コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6
処理量(L)最大20(対H2O)
加熱能力(W)600
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。
撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。
磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
回転数(min-1[r.p.m])10~1200
撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
回転数(min-1[r.p.m])0~1000
温度範囲(℃)RT-120
制御一括制御(個別制御不可)
材質(天板)アルミニウムアロイ
IKA myPlateはマグネットスターラーのベストセラー、カラースクイッド、ビッグスクイッドに遊び心が加わった新製品です。天板のデザインは貴方のお好みで自由自在に!天板に貴方のお好きな写真やデザインを挿入できます。家族の写真などご自身のお好みのデザインがマグネットスターラーの天板上に!。日々の研究がよりクリエーティブになるでしょう!。セットアッププレートにお好きな写真(デザイン)を挿入できます。耐薬品性に優れています。
仕様攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):1.5L●モーター入力:2W●電圧:100-240V●回転方向:左●回転数表示:デジタル●回転数設定単位:10rpm●使用撹拌子の最大サイズ:30mm●重量:0.5kg●寸法(W×D×H):152×164×30mm●許容周囲温度:5-40℃●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~2500
材質(天板)ガラス
アズワン品番63-2577-73-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥73,980
税込¥81,378
15日以内出荷
セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。
設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。
付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。
仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
寸法(mm)攪拌子最長:30
回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)
材質(プレート)SUS304
回転数表示方式LED
間隔(mm)攪拌場所:90
5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。
仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L
寸法(mm)攪拌子最長:30
質量(kg)3
電圧(V)100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)
プレート寸法(mm)120×470
材質(プレート)SUS304
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60
アズワン品番61-4947-31
回転数表示方式LED
間隔(mm)攪拌場所:90
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。