耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度±10K
電圧(V)230
DIN(EN60529クラス)IP21
材質(プレート)セラミック
周囲湿度(%RH)80まで
許容周囲温度(℃)5~40
電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)
温度制御方式マイクロプロセッサー制御
最高温度(℃)500
天板設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O)
プレート寸法(mm)100×100
温度範囲(℃)50~500
仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
温度範囲(℃)50~500
材質(プレート)セラミックス
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。