電子制御撹拌機IKA4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
インターフェースUSB・RS232C付属品USBケーブル処理量(L)MAX100(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
PCへの接続が可能です。
タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル質量(kg)5.8kgサイズ91×231×379mm直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300電源AC100~115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~150,000インターフェースUSB・RS232C回転数4~530(rpm)アズワン品番1-7326-34処理量MAX100L(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10最大トルク(N・cm)660
ホットマグネットスターラーIKA4日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウム付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310インターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA5日以内出荷
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7サイズ86×230×267mm電源AC115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~50,000インターフェースRS232C・USB回転数30~2000(rpm)アズワン品番1-3150-42処理量MAX40L(H2O)適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10最大トルク(N・cm)60
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3