3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンケン・ハイデンタル(KDF)簡易卓上マッフル炉
冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃ 寸法(mm)300×426×340 質量(kg)18 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)120×220×110 消費電力(kW)1.2 最高使用温度(℃)1100
1個(1個)
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンケン・ハイデンタル(KDF)内視鏡専用エアロゾルボックス
内視鏡用の作業穴がある透明なPET素材で飛沫リスクを極力抑える構造です。飛沫リスクを極力軽減します。
仕様内視鏡作業穴数: 3、Endoshield 材質透明PET 厚さ(mm)5 寸法(mm)450×450×450 アズワン品番7-9178-01
1台
31,700 税込34,870
翌々日出荷

デンケン・ハイデンタル(KDF)卓上マッフル炉
操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。
最高使用温度(℃)1150 常用温度(℃)1000 使用温度範囲(℃)100~1150 温度制御0.5℃単位 温度分布精度±3℃(1000℃時) 制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付) プログラム機能50パターン/100セグメント 安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置
1個
459,800 税込505,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります