科学研究・開発用品 :「エアーコンプレッサー AC」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-5052-02 仕様サーマルプロテクター内蔵 材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R) 寸法(mm)164×90×141(突起部除く) 質量(kg)1.9 電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A 使用温度(℃)40 到達圧力(kPa)16 最大吐出圧力250kPaG 適合チューブ内径(Φmm)4 最大風量(L/min)5.5
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
校正証明書一般校正
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラム式卓上型真空ポンプ&コンプレッサー
電圧(V)230(50Hz) 電源AC 流量(L/min)11.5 吐出口径(ID)Φ6mm 吸込口径(ID)Φ6mm ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
92,980 税込102,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります