絞り込み
ブランド
  • KNF
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(32)
  • 旭製作所(31)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(26)
  • ULVAC(アルバック)(18)
  • 日本理化学器械(NRK)(15)
  • 三商(15)
  • SIBATA(柴田科学)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • コスモスビード(12)
  • BUCHI(ビュッヒ)(8)
  • climbing(クライミング)(7)
  • ナリカ(7)
  • ヤマト科学(6)
  • 佐藤真空(6)
  • 多田プラスチック工業(6)
  • サンプラテック(4)
  • 新光化成(4)
  • EDWARDS(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

科学研究・開発用品 :「実験用 シンク」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空ポンプ 試験成績書付 KNF真空ポンプ 試験成績書付KNF
469,800税込516,780
1台
5日以内出荷
メーカー3年間保証付高真空(2mbar)と高排気速度(55L/min)の真空ポンプです。回転数制御による流量コントロールが可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
仕様排気速度:55L/min●到達真空度:2mbar(0.2×10^3Pa)●接続口径:Φ10mm●材質:ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM●電源:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:140W●サイズ(mm):286×186×163●重量(kg):7.4●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-11校正証明書一般校正
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付 KNF卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ 試験成績書付KNF
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
仕様型番:N816.3KT.45.18●吐出空気量:16L/min●到達真空度:20mbar(2×10^3Pa)●ガス部材質:ポンプヘッド/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ/FFPM(パーフロロゴム)●吐出・吸入口サイズ:Φ6mm●加圧圧力:50kPa●サイズ:90×361×141mm●電源:AC100V 50/60Hz 100W●重量:3.9kg●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3771-08校正証明書一般校正
耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付 KNF耐食型PTFE製真空ポンプ 試験成績書付KNF
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷から90日以内出荷
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つ事ができます。
校正証明書一般校正
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付 KNF真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ 試験成績書付KNF
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
オイルフリー・コンタミフリーで、取り扱う気体を汚しません。CEマークを所有しています。
校正証明書一般校正
ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付 KNFダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ 試験成績書付KNF
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷から90日以内出荷
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。メーカーでの3年間保証付きです。ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
校正証明書一般校正
溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付 KNF溶媒回収真空ポンプシステム 試験成績書付KNF
932,999税込1,026,299
1個
91日以内出荷
耐薬品真空ポンプ、コールドトラップ、真空コントローラ、ワイヤレスコントローラをシステム化した製品です。高沸点溶媒(DMF、DMSO)に対応しています。自動運転モードにより突沸の心配無く効率的に混合溶媒も自動で蒸留可能です。ワイヤレスコントローラにより作業者への溶媒暴露を防ぐことが出来ます。
仕様排気速度:20L/min●到達真空度:2mbar(200Pa)●接ガス部材質:PPS、PTFEコーティング、FFPM、FPM●書類内容:試験成績書付アズワン品番64-3770-81校正証明書一般校正
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ 試験成績書付 KNFダイアフラム式ドライ真空ポンプ 試験成績書付KNF
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
校正証明書一般校正
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー N811シリーズ 試験成績書付 KNFダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー N811シリーズ 試験成績書付KNF
109,800税込120,780
1個
91日以内出荷
ダイアフラム式卓上型真空ポンプ & コンプレッサー
校正証明書一般校正
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ N8シリーズ 試験成績書付 KNFダイアフラム式ドライ真空ポンプ N8シリーズ 試験成績書付KNF
719,800税込791,780
1個
91日以内出荷
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
校正証明書一般校正
ダイヤフラム式真空ポンプ Nシリーズ KNFダイヤフラム式真空ポンプ NシリーズKNF
199,800税込219,780
1個
当日出荷から92日以内出荷
耐腐蝕性に優れ、均一なPTFE(四フッ化エチレン)コーティングとダイアフラム固定方式により高い気密性を実現しました。 メーカーでの3年間保証付きです。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX)準拠品です。
材質ポンプヘッド/PTFE(四フッ化エチレン)、 ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)、 ホースコネクター/PVDF(ポリビニデリンフロライド)、 バルブ/FFPM(パーフロロゴム)、 継手/PTFE(四フッ化エチレン)
定量ポンプ SIMDOS KNF定量ポンプ SIMDOSKNF
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
0.03mL/minからの極微量の流量設定 分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定 コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ 容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます メンテナンスフリーで長寿命 脈動が少ない 溶媒に対して選択できるポンプヘッド 低騒音・低振動・空運転可能 流量を較正できるキャリブレーション機能 保護等級:IP65 表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20外部制御機能消費電力(W)10接続口径UNF1/4"-28外形寸法(mm)150×93×144質量(kg)0.9タイマー設定1秒~99時間59秒電源AC100-240V 50/60Hz許容周囲温度(℃)5~40液温(℃)5~80流体粘度(cSt)150c仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m商品タイプ本体
小型真空ポンプ・コンプレッサー KNF小型真空ポンプ・コンプレッサーKNF
87,980税込96,778
1台
当日出荷
真空ろ過、デシケータ/乾燥、簡易的な加圧に最適。 小型・軽量。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等多くの溶媒に対応。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 1.5~7L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:PPS、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FKM接続口径6質量(kg)1.3消費電力(W)19到達真空度(kPa)13(130mbar)加圧圧力(kPa)250(2.5bar)排気速度1.5~7Lサイズ(mm)156×119×75アズワン品番64-6360-90
防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズ KNF防爆型・耐薬品性真空ポンプ N8シリーズKNF
379,800税込417,780
1台
90日以内出荷
エバポレータ、真空ろ過、脱気/脱泡、デシケータ/乾燥、 真空乾燥器に最適。 【耐薬品性】有機溶媒・酸・アルカリ等あらゆる溶媒に対応。 EU版防爆(ATEX)準拠。 長寿命。 排気速度(流量)の調整が可能 9~20L/min 人間工学に基づいたボディにより拭取り清掃が簡単。
材質(接ガス部)ヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM接続口径8~9.5質量(kg)8.8消費電力(W)66到達真空度(kPa)0.6(6mbar)加圧圧力(kPa)10(0.1bar)排気速度9~20L
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNFダイアフラム式ドライ真空ポンプKNF
169,800税込186,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
電源AC電圧(V)230(50Hz)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNF高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプKNF
448,999税込493,899
1個
91日以内出荷
高真空型ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
アズワン品番61-7668-07ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイヤフラム式真空ポンプ KNFダイヤフラム式真空ポンプKNF
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
酸性ガス・有機溶剤などのあらゆる腐食性のガスに対応。 100%オイルフリーでコンタミの心配がありません。 TFM(TM)PTFE製ポンプヘッドとPTFEコーティングのダイアフラムにより爆発性・可燃性ガスの移送に対応できます。 ヨーロッパ防爆規格(ATEX Ⅱ 2G ⅡB+H2 T3X)準拠。高いリークタイト性。低騒音運転。メンテナンスフリー。 メーカー3年保証(ユーザー登録必要)。
電源(V)AC100(50/60Hz)接続口径(Φmm)10材質(接液部)ポンプヘッド:TFM(TM)PTFE、ダイアフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFPM
真空ポンプ KNF真空ポンプKNF
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
仕様消費電力(W):140材質ポンプヘッド/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/PTFEコーティング、バルブ/FPM質量(kg)7.4電源AC100~240V 50/60Hz排気速度55L/min接続口径(Φmm)Φ10サイズ(mm)286×186×163アズワン品番2-263-01到達真空度(Pa)2mbar(0.2×10^3)
耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き) KNF耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)KNF
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
仕様サーマルプロテクター内蔵材質ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)電源AC100V 50/60Hz到達真空度(kPa)0.8(6Torr)
卓上型ダイヤフラム式真空ポンプ KNF卓上型ダイヤフラム式真空ポンプKNF
189,800税込208,780
1個
12日以内出荷
アナログ真空計(mbar表示)と流量調整バルブを搭載したオールインワンタイプです。
アズワン品番1-9372-01材質ポンプヘッド/PPS、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)コーティング、バルブ/FFPM寸法(mm)90×361×141質量(kg)3.9電源AC100V(50/60Hz)100W吸入吐出口径(mm)Φ6加圧圧力(kPa)50排気量(L/min)16到達真空度20/2×103(mbar/Pa)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら