Nichimate ニチメイト StirrerNICHIRYO(ニチリョー)予約販売
確かな撹拌力の超小型スターラー撹拌容量は1.5Lまで、使用可能容器は外径90mmまで
仕様回転速度:100~1500rpm(アナログ無段階、表示なし) 撹拌可能な最大容量:1.5L(水の場合) 許容容器サイズ:外径90mmまでの容器 本体外形寸法:120×120×30Hmm(突起部含まず) 本体重量:約0.2kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.2A、50-60Hzアズワン品番65-8998-86
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~