カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WATSON
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,154)
- Merck(メルクミリポア)(2,966)
- TGK(東京硝子器械)(2,710)
- 三商(2,396)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- Thermo Fisher Scientific(1,626)
- ADVANTEC(1,596)
- ケニス(1,500)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,297)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- エスコ(867)
- フロンケミカル(830)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る

メモリ付きマクロチップ
WATSON(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(250本)当日出荷5mL用ロングチップ仕様ギルソン/ソコレックス用容量(μL)5000アズワン品番62-0888-07
セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク
WATSON¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
エクストラロングチップ
WATSON¥10,980~税込¥12,078~1組(960本)当日出荷から翌日出荷全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。容量(μL)1200
メモリ付きチップ
WATSON¥4,498税込¥4,9481箱(1000本)当日出荷適合本体ワトソン・NEXTY 100-1000μL/1000μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 50-250μL(4910)/100-1000μLギルソン・ピペットマン P-1000フィンピペット・デジタル 100-1000μL バイオヒット・プロライン 100-1000μLニチリョー・ニチペットEX 100-1000μLA&D・MPAシリーズ MPA-1200材質PP(ポリプロピレン)色クリア容量(μL)1000アズワン品番62-3842-39
遮光マイクロチューブ 131-915シリーズ
WATSON¥8,298税込¥9,1281袋(1000本)当日出荷から翌々日出荷紫外線を通さないので光に弱いサンプルの実験、保存に便利です。平底。オートクレーブ可能。
5ml マクロチップ
WATSON¥3,298税込¥3,6281箱(1ラック×24本)欠品中本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です種別システムラック 滅菌 ギルソン/ソコレックス用アズワン品番62-0888-09
1000μL ロング フィルターチップ
WATSON¥16,980税込¥18,6781箱(10ラック×96本)当日出荷耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用種別システムラック PP 滅菌アズワン品番62-0889-03
クリアチューブスタンド 20穴
WATSON¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1.5mlのチューブが20本立てられ、10本立てが2列階段状になっています滑り止めのラバー付きサイズ(mm)65×210×35アズワン品番62-0891-81
マイクロピペット NEXTY-S
WATSON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ
WATSON¥13,980~税込¥15,378~1箱(120ストリップ)当日出荷から6日以内出荷壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
200μL フィルターチップ システムラック
WATSON¥16,980税込¥18,6781箱(10ラック×96本)当日出荷本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です種別滅菌
セルカウンタープレート4セルトーマ
WATSON(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
フィルターチップ システムラック(PC)
WATSON¥3,398~税込¥3,738~1箱(24本)ほか翌日出荷から4日以内出荷厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。規格RNase/DNase/Human DNAフリー滅菌済
1000μL チップ
WATSON¥9,198税込¥10,1181箱(10ラック)欠品中バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)種別空システムラック 502/706/804用アズワン品番62-0887-70
フィルターチップ 交換プレート
WATSON¥2,898~税込¥3,188~1箱(24本)ほか4日以内出荷厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。滅菌済
ECOラック 96穴 1521-902シリーズ
WATSON¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷一般的な80本立てラックより一回り大きい96本立ての1.5/2.0ml用。ウェル間隔18mm。ウェル底はチューブを安定させる形になっています
ディスポ細胞計数盤(セルカウンター)
WATSON¥2,998税込¥3,2981組(10個)当日出荷から4日以内出荷低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。1枚で4サンプル検査可能です。樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。材質PMMA(ポリメタクリル酸メチル)入数(枚)10大きさ76×26×2.2mm
プロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入
WATSON1本(500本)取扱停止中ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。仕様本体全長:38.5mm 材質:ヴァージンポリプロピレンアズワン品番65-8770-38
スクリューキャップチューブ
WATSON¥14,980~税込¥16,478~1箱(500本)ほか4日以内出荷2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL
WATSON¥6,690~税込¥7,359~1箱(10本×50袋)当日出荷から12日以内出荷ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。材質ヴァージンポリプロピレン形状-容量(mL)2.0目盛500/1000/1500/2000μL滅菌未滅菌キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
プレートシール
WATSON¥9,199税込¥10,1191箱(100枚)翌々日出荷ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
1000μL 9mmピッチ目盛付チップ
WATSON¥4,998税込¥5,4981袋(1000本)翌々日出荷1000μLロング シンウォール&ソフトフィッテング目盛付種別バルクアズワン品番62-0887-92
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品