絞り込み
ブランド
  • WATSON
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1,300)
  • ビーエム機器(686)
  • ベクトン・ディッキンソン(368)
  • アズワン(338)
  • Thermo Fisher Scientific(314)
  • Simport(259)
  • TPP(209)
  • コーニング(203)
  • TGK(東京硝子器械)(158)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(144)
  • ケニス(139)
  • Porvair(122)
  • 三商(117)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
  • GVS(98)
  • Celltreat(90)
  • SKC(環境測定)(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0ml ハイパーマイクロチューブ 132-620シリーズ WATSON

    2.0ml ハイパーマイクロチューブ 132-620シリーズ

    WATSON
    6,698税込7,368
    1袋(1000本)
    当日出荷
    ロック機構。コンタミ防止シールド。
  • 5mL メガチューブ WATSON

    5mL メガチューブ

    WATSON
    6,499税込7,149
    1袋(250本)
    当日出荷
    オートクレーブ可能。0.5ml刻みの目盛。
    アズワン品番62-0889-32
  • セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク WATSON

    セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク

    WATSON
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
  • ハイシールチューブ 131シリーズ WATSON

    ハイシールチューブ 131シリーズ

    WATSON
    5,298税込5,828
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ可能
  • ハイパーマイクロチューブ 131シリーズ WATSON

    ハイパーマイクロチューブ 131シリーズ

    WATSON
    5,898税込6,488
    1袋(1000本)
    当日出荷
    ロック機構。コンタミ防止シールド。
  • 遮光マイクロチューブ 131-915シリーズ WATSON

    遮光マイクロチューブ 131-915シリーズ

    WATSON
    8,298税込9,128
    1袋(1000本)
    当日出荷
    紫外線を通さないので光に弱いサンプルの実験、保存に便利です。平底。オートクレーブ可能。
  • プレートシール WATSON

    プレートシール

    WATSON
    1,599税込1,759
    1個
    当日出荷
    プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
    種別プレッシャーアズワン品番62-0891-53
  • 0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ WATSON

    0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ

    WATSON
    13,980税込15,378
    1箱(120ストリップ)
    当日出荷から12日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
  • セルカウンタープレート4セルトーマ WATSON

    セルカウンタープレート4セルトーマ

    WATSON(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
  • スクリューキャップチューブ(ループ) WATSON

    スクリューキャップチューブ(ループ)

    WATSON
    22,980税込25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
    仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
  • マイクロチューブ 1000本入 131シリーズ WATSON

    マイクロチューブ 1000本入 131シリーズ

    WATSON
    6,298税込6,928
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能
  • μチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mL WATSON

    μチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mL

    WATSON
    9,198税込10,118
    1箱(10本×50袋)
    8日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
  • 96ウェル PCRプレート WATSON

    96ウェル PCRプレート

    WATSON
    14,980税込16,478
    1箱(2袋×10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能
  • スクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 1392-200-SSシリーズ WATSON

    スクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 1392-200-SSシリーズ

    WATSON
    20,980税込23,078
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
    O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
  • μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL WATSON

    μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,198税込10,118
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
  • Oリングレス スクリューキャップチューブ 2.0mL 500本 WATSON

    Oリングレス スクリューキャップチューブ 2.0mL 500本

    WATSON
    23,980税込26,378
    1箱(25袋×20本)
    4日以内出荷
    ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可
    仕様本体全長:45.2mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-64
  • 遮光 Oリングレス スクリューキャップチューブ 500本 WATSON

    遮光 Oリングレス スクリューキャップチューブ 500本

    WATSON
    19,980税込21,978
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可
    仕様本体全長:45.6mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-40
  • クライオチューブ2.0mL 自立型 滅菌 500本入 WATSON

    クライオチューブ2.0mL 自立型 滅菌 500本入

    WATSON
    26,099税込28,709
    1箱(25袋×20本)
    4日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアルです。キャップロック機構です。最大容量まで充填可能です。独特な底形状で、ラック作業での回転防止です。フタ天面がフラットなので書込み可能です。ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。パイロジェン・フリーです。
    仕様本体全長:41.5mm、本体最大胴径:Φ12.5mm、キャップ:Φ12.6mm 材質:本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) 放射線滅菌アズワン品番65-8770-30
  • Oリングレス スクリューキャップチューブ 1.5mL 500本 WATSON

    Oリングレス スクリューキャップチューブ 1.5mL 500本

    WATSON
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可
    仕様本体全長:45.6mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-29
  • ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL WATSON

    ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL

    WATSON
    6,690税込7,359特価
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷から12日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    容量(mL)2.0滅菌未滅菌キャップ種類やや固い形状-材質ヴァージンポリプロピレン遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)目盛500/1000/1500/2000μLオートクレーブの可否可能
  • スライド&チャンバー 192シリーズ WATSON

    スライド&チャンバー 192シリーズ

    WATSON
    11,099税込12,209
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
  • ディスポループ 171シリーズ WATSON

    ディスポループ 171シリーズ

    WATSON
    15,999税込17,599
    1箱(250本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    PS製の使い捨て白金耳です。電子線滅菌済。個別包装
  • プレートシール WATSON

    プレートシール

    WATSON
    9,199税込10,119
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
    種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
  • タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ WATSON

    タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ

    WATSON
    23,099税込25,409
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ジャストなプレートサイズ
    種別タイタースティックHCフィルム プレートサイズアズワン品番62-0891-17
  • 0.2ml PCR8連キャップ WATSON

    0.2ml PCR8連キャップ

    WATSON
    5,298税込5,828
    1箱(120ストリップ)
    翌々日出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
  • 0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ WATSON

    0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ

    WATSON(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
  • スクリュースピッツチューブ PS WATSON

    スクリュースピッツチューブ PS

    WATSON
    15,799税込17,379
    1箱(1000本)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    ポリスチレン製
  • 丸底テストチューブ PP WATSON

    丸底テストチューブ PP

    WATSON
    12,399税込13,639
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
    ポリプロピレン製
  • 丸底テストチューブ PS WATSON

    丸底テストチューブ PS

    WATSON
    12,399税込13,639
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
    ポリスチレン製
  • スクリューキャップチューブ 2.0ml コニカル型 1392-200シリーズ WATSON

    スクリューキャップチューブ 2.0ml コニカル型 1392-200シリーズ

    WATSON
    20,980税込23,078
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
  • スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ WATSON

    スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ

    WATSON
    20,980税込23,078
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    20本ずつの小分け包装
  • フタナシ マイクロチューブ 131-015シリーズ WATSON

    フタナシ マイクロチューブ 131-015シリーズ

    WATSON
    6,798税込7,478
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    目盛付
  • ディスポニードル 25本毎チャック袋包装 滅菌 WATSON

    ディスポニードル 25本毎チャック袋包装 滅菌

    WATSON
    14,699税込16,169
    1箱(40袋×25本)
    12日以内出荷
    PS製の使い捨て白金耳です。電子線滅菌済。25本チャック個包装。
    アズワン品番62-0892-83
  • ディスポコンラージ棒 T型 10本包装 滅菌 WATSON

    ディスポコンラージ棒 T型 10本包装 滅菌

    WATSON
    25,599税込28,159
    1箱(100袋×10本)
    翌々日出荷
    使い捨てコンラージ棒です。スムーズな表面で培地を傷つけません。
    アズワン品番62-0892-82
  • キャップロック 1.5/2.0mLマイクロチューブ用 WATSON

    キャップロック 1.5/2.0mLマイクロチューブ用

    WATSON
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    ワトソンマイクロチューブに最適設計。オートクレーブ可能。
    アズワン品番62-0889-43
  • 96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌 WATSON

    96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌

    WATSON
    37,699税込41,469
    1箱(20袋×5枚)
    4日以内出荷
    光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。滅菌済み
    仕様入数:5枚×20袋入アズワン品番63-4217-08
  • 0.1ml 96ウェル PCRプレート ハーフスカート WATSON

    0.1ml 96ウェル PCRプレート ハーフスカート

    WATSON
    7,598税込8,358
    1セット
    4日以内出荷
    汎用性の高いハーフスカートタイプウェルの位置が分かりやすいアドレス、分画線入りシボ仕様の各ウェル壁面は、肉薄で均一に成形しています
    仕様ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー サンプル名のメモに便利アズワン品番63-4216-99
  • ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入 WATSON

    ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入

    WATSON
    23,980税込26,378
    1箱
    12日以内出荷
    ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。 電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。 再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。 ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
    容量(mL)0.5タイプ自立型材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間)オートクレーブの可否不可OリングO-リングレス仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
  • トーテムオープナー 175-20B inner用 5入 WATSON

    トーテムオープナー 175-20B inner用 5入

    WATSON
    3,298税込3,628
    1箱
    12日以内出荷
    仕様インナーキャップ専用
バイオ・食品(菌)関連用品