3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエア抜きバルブ付きです。
アズワン品番1-1067-01 仕様適応フィルタ:10 トラスコ品番455-5325 材質Φ109×305 最高使用圧力(MPa)0.49(5.0kgf/cm2) 型番PF-3 最高使用温度(℃)40 材質(接液部)キャップ・PFニップル:ABS、容器:AS、Vパッキン・Oリング:NBR、プラグ:ナイロン 接続口PT1/2またはホースノズル
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様標準純水水量30~100L/h トラスコ品番452-6520 幅(mm)131 質量(kg)12 高さ(mm)623 奥行(mm)230 採水量純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります