オープンプラットフォームの、アイスフリーの冷却容器で、ほとんどのCoolRack(R)やCoolSink(R)モジュールと組み合わせて使用することができます。薄型の小型な形状は、フード内での使用に適しており、サンプルを4時間保冷(0.5℃~4.0℃)できます。1℃~8℃表示の温度表示計が付属しており目視で温度を確認できます。保冷時間を延ばしたい場合には、
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●カラー:紫
アズワン品番65-3961-14
1ケース(1個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。