●マイクロプロセッサーによる閉ループ制御により、加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。●外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより性格に制御します。●トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。●温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
材質(本体)アルミダイキャスト
耐荷重(kg)11
材質(天板)セラミック(PYROCERAM)
温度設定範囲(℃)5~550
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
材質(天板)PYROCERAM(R)(セラミック)
校正証明書点検・検査書
マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。。トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
材質(本体)アルミダイキャスト
回転数(min-1[r.p.m])60~1150
電源AC100V 50/60Hz 0.8A
耐荷重(kg)11
材質(天板)セラミック(PYROCERAM)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。