5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
1個
2,999 税込3,299
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
グレード蓄熱材:36℃(細胞・細菌等)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364 外寸法(mm)512×388×454 アズワン品番3-5257-02
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷

専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)350×255×300 外寸法(mm)455×355×400 アズワン品番3-5257-01
1個
49,980 税込54,978
63日以内出荷

2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75 内寸法(mm)348×250×230 外寸法(mm)425×330×320 アズワン品番2-8169-11
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング