1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75 内寸法(mm)348×250×230 外寸法(mm)425×330×320 アズワン品番2-8169-11
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります