実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い
材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート
開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。
270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
容量(L)10
許容真空度(Pa)-0.1M
質量(kg)8.3
材質ステンレス(SUS304)
胴内径(mm)390
板厚(mm)1.5
高さ(mm)205
アズワン品番1-3387-01
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。