科学研究・開発用品 :「box」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
外寸(mm)290×185×95
2-5℃・2-8℃・22±2℃・-20℃他、各種温度帯に対応しています。アルミ内箱を使用することで、箱内の温度ムラをなくし、均一に保ちます。コンパクト・軽量でハンドキャリー対応の定温輸送容器です。医薬品卸輸送・院内搬送・在宅医療輸送・調剤薬局・研究室他、厳格な温度管理が必要とされるシーンに適しています。前面に温度計ポケット・背面に書類ポケット付です。前面下部には、マジックテープで取り外し可能なネームシート(刺繍・印刷も可)が付いています。
質量(kg)2.75
内寸法(mm)348×250×230
外寸法(mm)425×330×320
アズワン品番2-8169-11
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)350×255×300
外寸法(mm)455×355×400
アズワン品番3-5257-01
1個
¥49,980
税込¥54,978
63日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)418×294×364
外寸法(mm)512×388×454
アズワン品番3-5257-02
1個
¥55,980
税込¥61,578
12日以内出荷
仕様P45用アルミ内箱
内寸法(mm)372×272×185
アズワン品番3-5257-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
仕様P27用アルミ内箱
内寸法(mm)304×233×150
アズワン品番3-5257-12
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
IATA航空危険物規則書PI650適合
臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。
-40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み)
新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。
「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。