科学研究・開発用品 :「低温調理器 業務用」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上
使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)
電源AC100V・50/60Hz・10A
安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止
温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御
温度安定度±0.1℃
撹拌方式噴流撹拌方式
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。