科学研究・開発用品 :「冷却液」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)
トラスコ品番462-7831
材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管
幅(mm)450
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
温度センサーPt100Ω リード線2m
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)
トラスコ品番462-7849
材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ
幅(mm)450
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
温度センサーPt100Ω リード線2m
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温
温度調節デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm
冷凍機空冷式300W HFC-134a
冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)
電源(V)AC100(50/60Hz)6A
質量(kg)約25
電源コード(m)2
仕様【冷却コイル】Φ70×H230mm/スパイラルタイプ/銅管メッキ仕上
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。