5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効) 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω 温度安定度±0.02℃(40℃において) 電源(V)AC100(50/60Hz)21A 付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7695 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)42 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温油槽
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~200 内容量(L)36 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) ヒーターシースワイヤ式 2kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.05℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7687 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)28 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組 材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 15A 温度制御デジタルPID制御方式 タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
1個
449,800 税込494,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります