2方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
材質(ボディ)PP
種別FSS-03TBFC
流体温度(℃)常温~80Max
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブのPTFE かPFAをフレアー式で接続します。
ニードルバルブⅠ型は、フッ素樹脂チューブ等の接続型でソロバン型シールで一般品と同じ方式にできています。
2方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネル取付け可能です。
PTFEドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
常温で1MPaで使用できます(但しチューブ径Φ4×Φ3の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
ニードルバルブ装置用水平型は、メーカー独自設計の製品です。左右の接続部はテーパーメスネジになっています。
用途常温圧力:0.3MPa 以下になります。
本体はPFA 製、摺合せ部はPTFE 製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入してご使用下さい。
ニードルバルブ装置用L型は、片方はチューブ接続で、もう一方はテーパーオスネジになります。
3方コック装置用は二方がフッ素樹脂チューブ等を接続でき、もう一方は、テーパーネジでPTFEボトルや円筒容器の蓋にRcネジを切り接続します。
ボディにPFAを使いプラグはPTFEを使用しています。
PTFE、PFA、FEP、チューブ用です。
ミニニードルバルブは、フッ素樹脂チューブ等の接続ができ、微量調整が可能です。常用圧力は0.2MPa 以下になります。
ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブPTFEかPFAをフレアー式に固定します。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
使用するフッ素樹脂チューブは、肉厚0.5 m/mで、最高圧力は常温で1MPaです(但しチューブ径Φ4×Φ3 の最高圧力は0.7MPaになります)。フッ素樹脂チューブはフレアーにてジョイントします。
メス3方バルブは、3 方共メステーパーネジになっています。コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィスも大きくなっています。NPTネジも製作致します。
PTFE 2 方コック装置用は、一方にフッ素樹脂チューブ等が接続できます。もう一方は、テーパーネジでボトルや円筒容器の蓋にネジ切りして接続します。
本体をPTFE切削加工した製品です。
4方バルブ圧入型は、高度な加工技術によってコック(芯棒)が圧入してあります。オリフィスは) ( 型になります。インチサイズも製作致します。
3方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、洩れ等が少なくなっております。インチサイズも製作致します。
本体をPTFE切削加工した製品です。
メス2方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネル取付け可能です。
接続型アダプターは、オールPTFEを使用しています。耐熱性、耐薬品性に優れており、組立、分解が容易で洗浄が簡単にできます。
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス容器、フッ素樹脂容器を連結して使用できます。フッ素樹脂製ですので、薬品による膠着がありません。チューブは圧入して下さい。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、PTFE製のソロバン型シールになります。
ダイヤフラムバルブメスRc型はダイヤフラム弁が入っておりダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用下さい。パネル取付け穴は1m/m 位大きくあけて下さい。
トグルバルブは、ワンタッチ式に弁が開閉します。ハンドルを立てると開き、たおすと閉じます。接続は、Rcテーパー雌ネジになります。
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。