上記F-2183 と同仕様で両側はテーパー雄ネジ式になっております。片側は固定式です。(分離部はFKM Oリングシールです)
分離型雄ネジ式ハーフユニオンは片側がテーパーネジでもう一方はチューブ接続型になっており装置およびタンク等に組込み使用できます。 (分離部はFKM Oリングシールです)
TGK品番803-17-66-06
型式F-4105-06
ロッド径(Φmm)8用
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
ハーフオスジョイントT-2 型は、側面のオステーパーネジを、フッ素樹脂容器装置のメステーパーネジに接続して配管します。接続には、PTFE、PFAチューブ等を用います。
3方コック装置用は二方がフッ素樹脂チューブ等を接続でき、もう一方は、テーパーネジでPTFEボトルや円筒容器の蓋にRcネジを切り接続します。
PTFEボトルのネジ蓋上部に6Φまたは8Φのジョイントを接続しボトル肩に温度計ホルダーを取り付けた装置用容器です。
PTFE パイプエルボーは、メステーパーネジになっております。
PTFEカップリングは、左右のネジがメスのテーパーネジになっています。
用途各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用下さい。
PTFE パイプティーは、メステーパーネジになっております。
PTFE 異径パイプエルボーはメステーパーネジが異径となっております。
ガス洗浄器はオールフッ素樹脂製です。上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
PTFE異径カップリングは左右メステーパーネジが異径となっており径違い接続に便利です。
PTFEドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
PTFE撹拌シール装置用は、Rオスネジ切りをしています。各実験装置にご利用下さい。シール部8 m/mΦとなっております。
PTFE 2 方コック装置用は、一方にフッ素樹脂チューブ等が接続できます。もう一方は、テーパーネジでボトルや円筒容器の蓋にネジ切りして接続します。
テフロンは0.25MPaになります。
接続はRcメスネジで出来ているため、いろいろなジョイント接続にて使用できます。
材質テフロン
接続ねじRc1/4
フィルター直径(Φmm)50
有効ろ過面積(cm2)約10
外寸法(Φ×Hmm)64×50
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。