コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
材質(本体主要)PP、(ホース)PVC
質量(kg)1.5
長さ(m)1
定格40/80/130分(強/中/弱)
最大流量(L/min)20
最大揚程(m)2.5
最高使用温度(℃)40
口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF
定格流量(L/min)/揚程(m)20/0
サイズ(mm)全長/752、首下/443
アズワン品番1-664-71
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
寸法(mm)首下:500
全長(mm)770
質量(kg)3
材質(本体)SUS316
タイプ溶剤
寸法口径/吐出:20mmΦ、口径/吸込:27.2mmΦ
電源(V)AC100 50/60Hz
最大吐出量30L/分
材質(ホース)PVC
最大揚程(m)5
最大使用液温(℃)60
1個(1個)
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。